VALVOLA OLEODINAMICA RIDUTTRICE DI PRESSIONE ZDR 6 DP2-4X/210YM NG6 IN P R900483788
Valvola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R900483788
Rubix:999230712023123


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola oleodinamica riduttrice di pressione zdr 6 dp2-4x/210ym ng6 in p |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
Dettagli del prodotto : VALVOLA OLEODINAMICA RIDUTTRICE DI PRESSIONE ZDR 6 DP2-4X/210YM NG6 IN P R900483788
Punti di forza
•Without check valve
Spool valve
Direct actuated
Pressure adjustment range 5…210 bar
Sleeve with hexagon and protective cap
Internal pilot oil supply, external pilot oil return
Spool valve
Direct actuated
Pressure adjustment range 5…210 bar
Sleeve with hexagon and protective cap
Internal pilot oil supply, external pilot oil return
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1470 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola oleodinamica riduttrice di pressione zdr 6 dp2-4x/210ym ng6 in p |
| Pressione minima di esercizio | 5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione