00983977-REGOLATORE MODULARE AR40-F04-A

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR40-F04-A
Rubix:999180300036681
Produttore:AR40-F04-A
EAN:3618035561914
00983977-REGOLATORE MODULARE AR40-F04-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983977-REGOLATORE MODULARE AR40-F04-A


La serie di regolatori AR-A offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con diverse gamme di pressione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR-A può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Punti di forza

Soluzione più compatta grazie al manometro integrato.

Applicazioni

Per regolare la pressione dell'aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x134x70 mm
Peso563 g
Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
40,59 IVA esclusa
/ Unità
49,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione