00271393-ARTICOLO VG342R-5DZ-10F-Q

Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VG342R-5DZ-10F-Q
Rubix:999221025041920
Produttore:VG342R-5DZ-10F-Q
EAN:3618036588408
00271393-ARTICOLO VG342R-5DZ-10F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00271393-ARTICOLO VG342R-5DZ-10F-Q


La serie VG342 è un'elettrovalvola a disco pilotata a 3 vie e può essere utilizzata come valvola di selezione o distributore (controllo esterno). Il commutatore può passare tra i tipi N.C., N.O. o controllo esterno. VG342 può essere utilizzata in vuoto o a bassa pressione. Non richiede lubrificazione

Punti di forza

Valvola a disco pilotata a 3 vie
Tipo con limitazione dei materiali
Basso consumo di corrente
Può essere utilizzata in vuoto o a bassa pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica5800 l/min
Tipo di raccordog
312,39 IVA esclusa
/ Unità
381,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione