01242216-ARTICOLO AR20-F02E-1-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F02E-1-B
Rubix:999221025051149
Produttore:AR20-F02E-1-B
EAN:3618035567619
01242216-ARTICOLO AR20-F02E-1-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01242216-ARTICOLO AR20-F02E-1-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso173 g
Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica800 l/min
Paese d'origineCN
36,98 IVA esclusa
/ Unità
45,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione