01244246-REGOLARE PRESSIONE AR20K-F02BG-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20K-F02BG-B
Rubix:999200500032215
Produttore:AR20K-F02BG-B
EAN:3618035566308
01244246-REGOLARE PRESSIONE AR20K-F02BG-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244246-REGOLARE PRESSIONE AR20K-F02BG-B


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso241 g
Tipologiadimensione corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica1000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineJP
38,68 IVA esclusa
/ Unità
47,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione