01244428-ARTICOLO AR40-F06E-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR40-F06E-B
Rubix:999221025051386
Produttore:AR40-F06E-B
01244428-ARTICOLO AR40-F06E-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244428-ARTICOLO AR40-F06E-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Paese d'origineJP
65,82 IVA esclusa
/ Unità
80,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione