01242575-RIDUTTORE MODULARE C/REG. AR25K-F02-B

Regolatori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AR25K-F02-B
Rubix:999190600034373
Produttore:00219815
01242575-RIDUTTORE MODULARE C/REG. AR25K-F02-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione corpo: 25
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01242575-RIDUTTORE MODULARE C/REG. AR25K-F02-B


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte a un'ampia gamma di applicazioni. La leva di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
Made to Order 1: None
Body Size: 25
Backflow Function: K (w/Backflow Function)
Thread: F (G)
Port: 02 (1/4)
Option: Standard
Semi-standard: Standard
Made to Order 2: None

Informazioni tecniche


Attributi
Peso272 g
Tipologiadimensione corpo: 25
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
26,30 IVA esclusa
/ Unità
32,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione