RIDUTTORE DI PRESSIONE 00086609 AR40-F04 (EX.EAR4000F04)

Regolatori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AR40-F04
Rubix:999180300036922
Produttore:AR40-F04
RIDUTTORE DI PRESSIONE 00086609 AR40-F04 (EX.EAR4000F04)

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIDUTTORE DI PRESSIONE 00086609 AR40-F04 (EX.EAR4000F04)


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso750 g
Tipologiadimensione del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione