152618-PRESSOSTATO PEV-W-KL-LED-GH

Pressostato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-W-KL-LED-GH
Rubix:160000000582343
Produttore:152618
EAN:4052568010898
152618-PRESSOSTATO PEV-W-KL-LED-GH

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di pressione
Diametro del collegamento (pollici)0,197 ''
Pressione minima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152618-PRESSOSTATO PEV-W-KL-LED-GH


Pressostato PEV-W-KL-LED-GH Per montaggio su guida a G o H con serracavi. Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice, * Conforme a RoHS), Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Trasduttore di pressione pneumo-elettrico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x40 mm
Peso109,7 g
Tipologiainterruttore di pressione
Diametro del collegamento (pollici)0,197 ''
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tipo di raccordofilettatura (m5)
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materiale del corpoplastica
Paese d'origineCH
Codice doganale85365019
81,15 IVA esclusa
/ Unità
99,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione