01242236-ARTICOLO AR20K-F01-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20K-F01-B
Rubix:999221025051150
Produttore:AR20K-F01-B
01242236-ARTICOLO AR20K-F01-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01242236-ARTICOLO AR20K-F01-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
24,97 IVA esclusa
/ Unità
30,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione