175252-PRESSOSTATO PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Pressostato PEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Rubix:160000000587015
Produttore:175252
EAN:4052568142933
175252-PRESSOSTATO PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiapev pressostato
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175252-PRESSOSTATO PEV-1/4-A-SW27-B-OD


Pressostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD apre o chiude un circuito elettrico al raggiungimento di un valore di pressione prestabilito. Punto di inserzione pressione regolabile. Senza connettore. Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Trasduttore di pressione pneumo-elettrico, Pressione d'esercizio=1 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x45x80 mm
Peso151 g
Tipologiapev pressostato
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale85365019
118,38 IVA esclusa
/ Unità
144,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione