10773-PRESSOSTATO PEV-1/4-B

Pressostato PEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-1/4-B
Rubix:160000000578976
Produttore:10773
EAN:4052568002299
10773-PRESSOSTATO PEV-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10773-PRESSOSTATO PEV-1/4-B


Interruttore di pressione PEV-1/4-B Conforme allo standard EN=60947-5-1, Autorizzazione=CCC, Marchio CE (vedere la dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per i dispositivi a basso voltaggio, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x65x40 mm
Peso244,92 g
Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale85365019
157,71 IVA esclusa
/ Unità
192,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore