00983949-REGOLATORE MODULARE AR20-F02H-A

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F02H-A
Rubix:999200300027463
Produttore:AR20-F02H-A
EAN:3618035567244
00983949-REGOLATORE MODULARE AR20-F02H-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983949-REGOLATORE MODULARE AR20-F02H-A


Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x91x40 mm
Peso183 g
Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica800 l/min
Paese d'origineCN
24,97 IVA esclusa
/ Unità
30,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione