01244295-REGOLATORE MODULARE AR40-F04BE-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AR40-F04BE-B
Rubix:999180300036353
Produttore:AR40-F04BE-B
EAN:3618035561747
01244295-REGOLATORE MODULARE AR40-F04BE-B
Riepilogo info tecniche
Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01244295-REGOLATORE MODULARE AR40-F04BE-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso529 g
Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,23 IVA esclusa
/ Unità
64,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione