01244315-ARTICOLO AR60-F10-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR60-F10-B
Rubix:999221025051293
Produttore:AR60-F10-B
EAN:3618035559355
01244315-ARTICOLO AR60-F10-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 60
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244315-ARTICOLO AR60-F10-B


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1266 g
Tipologiadimensioni del corpo: 60
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica10000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84811099
103,13 IVA esclusa
/ Unità
125,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione