40-3124-2010 MC104-R00

Distributori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:MC104-R00
Rubix:170000000467905
Produttore:MC104-R00
40-3124-2010 MC104-R00

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di pressione
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40-3124-2010 MC104-R00


Regolatore di pressione Camozzi MC104-R00 con attacco G1/4. Range di lavoro 0,5–10 bar, temperatura -5…50 °C e scarico relieving integrato per aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di pressione
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica2000 l/min
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Tipo di raccordog1/4
Temperatura massima50 °C
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 22,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione