192488-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-M12

Pressostato PEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-1/4-B-M12
Rubix:160000000589495
Produttore:192488
EAN:4052568007966
192488-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-M12

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192488-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-M12


Interruttore di pressione PEV-1/4-B-M12 Conforme allo standard EN=60947-5-1, Autorizzazione=(* CCC, * c UL us - Riconosciuto (OL)), Marchio CE (vedere la dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per i dispositivi a basso voltaggio, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x49x80 mm
Peso222 g
Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale85365019
€ 153,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione