161760-PRESSOSTATO PEV-1/4-SC-OD

Pressostato PEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-1/4-SC-OD
Rubix:160000000585003
Produttore:161760
EAN:4052568129279
161760-PRESSOSTATO PEV-1/4-SC-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161760-PRESSOSTATO PEV-1/4-SC-OD


Interruttore pressione PEV-1/4-SC-OD Apre o chiude un circuito elettrico quando si raggiunge un certo valore di pressione. Punto di commutazione pressione regolabile. Senza presa elettrica. Conforme allo standard=EN 60947-5-1, Autorizzazione=CCC, marchio CE (Vedere Dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per dispositivi a bassa tensione, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)121x47x78 mm
Peso203,19 g
Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale85365019
185,15 IVA esclusa
/ Unità
225,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore