01209266-ARTICOLO AR40-F04EH-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR40-F04EH-B
Rubix:999221025051036
Produttore:AR40-F04EH-B
EAN:3618035561532
01209266-ARTICOLO AR40-F04EH-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01209266-ARTICOLO AR40-F04EH-B


Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso446 g
Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Paese d'origineJP
51,53 IVA esclusa
/ Unità
62,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione