00983957-ARTICOLO AR25-F02-A

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR25-F02-A
Rubix:999221025048232
Produttore:AR25-F02-A
EAN:3618035565257
00983957-ARTICOLO AR25-F02-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 25
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983957-ARTICOLO AR25-F02-A


Economici e dall'aspetto pulito, i regolatori della serie AR-A offrono diverse impostazioni del campo di pressione per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione bloccata impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR-A si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x94x53 mm
Peso201 g
Tipologiadimensioni del corpo: 25
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
26,29 IVA esclusa
/ Unità
32,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione