SLEEVE VALVE DN7 FEMALE 1/4 B 0669 07 13

Legris Manicotto per valvola 3/2 femmina BSPP 669

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0669 07 13
Rubix:160000001715967
Produttore:0669 07 13
EAN:0820099148175
SLEEVE VALVE DN7 FEMALE 1/4 B 0669 07 13

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanicotto valvola femmina
Diametro del collegamento (pollici)g 1/4 ''
Pressione minima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLEEVE VALVE DN7 FEMALE 1/4 B 0669 07 13


Compatto e leggero, può essere utilizzato per isolare immediatamente la linea dell'aria sfiatando il sistema nell'atmosfera.
Applicazioni: Trasportatori, Tessile, Ingegneria delle materie plastiche, Stampa, Pneumatica, Imballaggio, Robotica
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -10
Materiale O-ring: NBR
Quantità per scatola: 1
Forma: Valvola a manicotto 3/2 femmina
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,095

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Peso imballaggio103 g
Tipologiamanicotto valvola femmina
Diametro del collegamento (pollici)g 1/4 ''
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Tipo di raccordog
60 mm
Codice doganale84818079
20,15 IVA esclusa
/ Unità
24,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione