159259-PRESSOSTATO PEV-1/4-A-SW27

Pressostato PEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-1/4-A-SW27
Rubix:160000000584440
Produttore:159259
EAN:4052568126544
159259-PRESSOSTATO PEV-1/4-A-SW27

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159259-PRESSOSTATO PEV-1/4-A-SW27


Interruttore di pressione PEV-1/4-A-SW27 Apre o chiude un circuito elettrico quando si raggiunge un certo valore di pressione. Punto di commutazione pressione regolabile. Marchio CE (vedi Dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per dispositivi a bassa tensione, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misurazione=Trasduttore di pressione Pneu./elettr., Intervallo di misurazione della pressione=1-10 bar, Pressione di esercizio=1-10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x78x45 mm
Peso126,9 g
Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale85365019
123,30 IVA esclusa
/ Unità
150,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore