00983947-ARTICOLO AR20-F02BG-A

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F02BG-A
Rubix:999221025048224
Produttore:AR20-F02BG-A
EAN:3618035567695
00983947-ARTICOLO AR20-F02BG-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983947-ARTICOLO AR20-F02BG-A


Economici e dall'aspetto pulito, i regolatori della serie AR-A offrono diverse impostazioni del campo di pressione per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione bloccata impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR-A si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)89x91x40 mm
Peso325 g
Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica800 l/min
Paese d'origineCN
38,68 IVA esclusa
/ Unità
47,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione