7451-TRASDUTTORE PE PE-VK-5.1

Trasduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PE-VK-5.1
Rubix:160000000578603
Produttore:7451
EAN:4052568001544
7451-TRASDUTTORE PE PE-VK-5.1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconvertitore pe
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio0,25 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7451-TRASDUTTORE PE PE-VK-5.1


Trasduttore PE PE-VK-5.1 Omologazione=CCC, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Trasduttore di pressione pneumo-elettrico, Pressione d'esercizio=0 - 0,25 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso239,76 g
Tipologiaconvertitore pe
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio0,25 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Portata volumetrica0,7 l/min
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima50 °C
Materiale del corpopvc
Paese d'origineBG
Codice doganale84123100
345,18 IVA esclusa
/ Unità
421,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione