01240110-ARTICOLO AR10-M5G-A

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR10-M5G-A
Rubix:999221025051136
Produttore:AR10-M5G-A
EAN:3618035569316
01240110-ARTICOLO AR10-M5G-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione del corpo: 10
Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01240110-ARTICOLO AR10-M5G-A


Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73 g
Tipologiadimensione del corpo: 10
Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineJP
34,27 IVA esclusa
/ Unità
41,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione