01244273-ARTICOLO AR30-F03-1-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR30-F03-1-B
Rubix:999221025051259
Produttore:AR30-F03-1-B
EAN:3618035564250
01244273-ARTICOLO AR30-F03-1-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244273-ARTICOLO AR30-F03-1-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303 g
Tipologiadimensione del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica2500 l/min
Paese d'origineJP
29,77 IVA esclusa
/ Unità
36,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione