01244244-ARTICOLO AR20K-F02B-B

Valvola a sfera a squadra, presa/manicotto, DN12 - G1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20K-F02B-B
Rubix:999221025051232
Produttore:AR20K-F02B-B
EAN:3618035566384
01244244-ARTICOLO AR20K-F02B-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244244-ARTICOLO AR20K-F02B-B


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte a un'ampia gamma di applicazioni. La leva di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Tipologiadimensioni del corpo: 20
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica1000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineJP
26,74 IVA esclusa
/ Unità
32,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione