00983965-REGOLATORE MODULARE AR30-F03-A

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR30-F03-A
Rubix:999180300036284
Produttore:AR30-F03-A
EAN:3618030674558
00983965-REGOLATORE MODULARE AR30-F03-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983965-REGOLATORE MODULARE AR30-F03-A


Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
AR10-40-A, regolatore modello modulare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x111x53 mm
Peso350 g
Tipologiadimensione del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica2500 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
29,78 IVA esclusa
/ Unità
36,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione