CAVALLOTTO LEGGERO XCL 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CL-26.9-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-26.9-M5
Rubix:999230719025400
Produttore:CL-26.9-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero xcl05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CL-26.9-M5
CAVALLOTTO Modello:CL05 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3/4" Filettatura:M6 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero xcl05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore