CAVALLOTTO LEGGERO XCL 07 42,4-11/4 INOX AISI 304L CL-42.4-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-42.4-M5
Rubix:999230719025398
Produttore:CL-42.4-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 07 42,4-11/4 INOX AISI 304L CL-42.4-M5
CAVALLOTTO Modello:CL07 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1"1/4 Filettatura:M6 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Larghezza | 26,2 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore