CAVALLOTTO PESANTE XCP 12 102-31/2 INOX AISI 304L CP-102-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-102-M6
Rubix:999230719025312


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcp 12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 12 102-31/2 INOX AISI 304L CP-102-M5
CAVALLOTTO Modello:CP12 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:3"1/2 Filettatura:M12 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcp 12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 102 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 102 mm |
| Larghezza | 114 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore