CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL04 M8 ZINCATO BIANCO CQL-40X40-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-40X40-M3
Rubix:999230719025308
Produttore:CQL-40X40-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cql 04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL04 M8 ZINCATO BIANCO CQL-40X40-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL04 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:40X40 mm Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cql 04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 40 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 40 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore