CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 07 70X70 ZINCATO BIANCO CQL-70X70-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-70X70-M3
Rubix:999230719025305
Produttore:CQL-70X70-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadro leggero cql 07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 07 70X70 ZINCATO BIANCO CQL-70X70-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL07 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:70X70 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadro leggero cql 07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 70 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 70 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 70 mm |
| Larghezza | 81 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore