Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1171)
Tubo d'acciaio
(10)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
ST28W2 08901402028
ST28W2 08901402028
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
EF026028
Rubix:
999191100014257
Produttore:
EF026028
Dettagli del prodotto : ST28W2 08901402028
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
1,32
IVA esclusa
/
Unità
€
1,61
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
FASCETTA PER FLESSIBILI 734672
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CL-26.9-M5
FASCETTA PER FLESSIBILI 734726
FASCETTE STRINGITUBO 3474CN 180 200
UMSBBP13-20 UMSBBP13-20
CONFEZIONE 50 TESTE H13 W4 SXB14/TW4 ITSF14BP50
CAVALLOTTO DIN3570 CD 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CD88.9-M3
CAVALLOTTO MEDIO XCM 06 33,7-1 INOX AISI 316L CM-33.7-M6
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 17 273-10 INOX AISI 304L CL-273-M5
FASCETTA PER FLESSIBILI 734775
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 25-45 891826
FASCETTA PER FLESSIBILI 853586
FASCETTA PER FLESSIBILI 734646
CLAMP ALU L-SERIES 12 MM RAA112X
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 360B