CAVALLOTTO DIN3570 CD 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CD88.9-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD88.9-M3
Rubix:999230719025437


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CD88.9-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 94 mm |
| Larghezza | 126 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore