FASCETTA PESANTE DIN1592 7/9 - INOX AISI 316L DIN1592-09-M6
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1592-09A4
Rubix:999230830008001

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1592 7/9 - INOX AISI 316L DIN1592-09-M6
COLLARE Modello:DIN 1592 - 9 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:7...9 mm Materiale:INOX 316 - A4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1592 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 9 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 316l (a4) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
