CAVALLOTTO DIN3570 CD 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CD-139.7-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-139.7-M3
Rubix:999230719025435


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CD-139.7-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 133 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 139,7 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore