CAVALLOTTO MEDIO CM 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CM-60.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-60.3-M3
Rubix:999230719025365


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CM-60.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CM09 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:2" Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 60,3 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore