FASCETTA LEGGERA DIN1596 20/23 - INOX AISI 304L DIN1596-23-M5
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1596-23-M5
Rubix:999230830007852
Produttore:DIN1596-23-M5

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA LEGGERA DIN1596 20/23 - INOX AISI 304L DIN1596-23-M5
COLLARE Modello:DIN 1596 - 23 mm Serie:LEGGERA Gamma Diametri:20...23 mm Materiale:INOX 304 - A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1596 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 23 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 23 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
