CAVALLOTTO LEGGERO CL 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CL-42.4-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-42.4-M3
Rubix:999230719025419
Produttore:CL-42.4-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CL-42.4-M3
CAVALLOTTO Modello:CL07 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1"1/4 Filettatura:M6 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore