Riferimenti
SCU:3473M 200N
Rubix:160000000872928
EAN:8031591137051

Dettagli del prodotto : FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473M 200N
In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente. Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio. Le lunghezze con lettera B si intendono per fascette di colore bianco. Le lunghezze con lettera N si intendono per fascette di colore nero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fasc.di cab |
|---|---|
| Quantità del pacco | pacco |
| Larghezza | 4,8 mm |
| Materiale | nylon 6/6 (pa66) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 5,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
