CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 10 100X100 ZINCATO BIANCO CQL-100X100-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-100X100-M3
Rubix:999230719025302
Produttore:CQL-100X100-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadro leggero cql 10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 10 100X100 ZINCATO BIANCO CQL-100X100-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL10 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:100X100 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadro leggero cql 10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 100 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 50 mm |
| Larghezza | 101 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione