CAVALLOTTO PESANTE XCP 08 48,3-11/2 INOX AISI 304L CP-48.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-48.3-M5
Rubix:999230719025316
Produttore:CP-48.3-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcp08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 08 48,3-11/2 INOX AISI 304L CP-48.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CP08 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:1"1/2 Filettatura:M10 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcp08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 24,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 36 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore