CAVALLOTTO MEDIO XCM 08 48,3-11/2 INOX AISI 316L CM-48.3-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-48.3-M6
Rubix:999230719025346


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcm08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 08 48,3-11/2 INOX AISI 316L CM-48.3-M6
CAVALLOTTO Modello:CM08 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1"1/2 Filettatura:M10 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcm08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 48,3 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore