CAVALLOTTO DIN3570 CD 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CD-76.1-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-76.1-M3
Rubix:999230719025438


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din3570 cd 10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CD-76.1-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din3570 cd 10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 30,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 36,9 mm |
| Larghezza | 113 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione