• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2117)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Elementi di fissaggio / protezione
  5. Elementi di fissaggio
  6. Fascetta per flessibili
  7. ROBUST W2 56-59 - ST59W2 08901402059

ROBUST W2 56-59 - ST59W2 08901402059

Fascetta per flessibili Norma

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norma:EF056059
Rubix:999191100014266
Produttore:EF056059
brand logo

Dettagli del prodotto : ROBUST W2 56-59 - ST59W2 08901402059


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

ST239W2 ROBUST W2 227-239CLAMP-PA LIGHT SERIE 12MM RAN112XFASCETTA DIN 3567-A 27 - INOX AISI 304L DIN3567A-027-M5ROBUST W2 80-85 08901472085PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 14-22 891823CAVALLOTTO PESANTE CP 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CP-21.3-M3PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 47-67 89182903016516-FASCETTA ASFA ''L'' 8-16 W2 H9FASCETTA TORRO W5 16-25/9 SX9CW5016025FASCETTA PER FLESSIBILI 734657FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 200BPERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 40-60 891804PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 32-52 891795FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473H 200BSE960S 08156120060
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata