CAVALLOTTO LEGGERO CL 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CL-48.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-48.3-M3
Rubix:999230719025417
Produttore:CL-48.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CL-48.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CL08 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1"1/2 Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore