CAVALLOTTO LEGGERO CL 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CL-21.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-21.3-M3
Rubix:999230719025422
Produttore:CL-21.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CL-21.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CL04 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1/2" Filettatura:M6 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 22 mm |
| Larghezza | 10,65 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione