CAVALLOTTO PESANTE XCP 06 33,7-1 INOX AISI 304L CP-33.7-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-33.7-M5
Rubix:999230719025318
Produttore:CP-33.7-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcp06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 06 33,7-1 INOX AISI 304L CP-33.7-M5
CAVALLOTTO Modello:CP06 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:1" Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcp06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore