CAVALLOTTO MEDIO CM 22 508-20 ZINCATO BIANCO CM-508-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-508-M3
Rubix:999230719025352
Produttore:CM-508-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm22 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 262 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 22 508-20 ZINCATO BIANCO CM-508-M3
CAVALLOTTO Modello:CM22 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:20" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm22 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 262 mm |
| Diametro serraggio | 508 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 269 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore